Riferimenti
Gapi:A125160P
Rubix:999190900022205
Produttore:14AQ96K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AQ96K7-ANELLO DI TENUTA A 125X160X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

