49383623-ANELLO DI TENUTA WA 17,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383623
Rubix:160000000420005
Produttore:49383623
49383623-ANELLO DI TENUTA WA 17,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383623-ANELLO DI TENUTA WA 17,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Punti di forza

Buon effetto di tenuta statica con fluidi a bassa viscosità o gassosi
Compensa l'espansione termica, ad esempio in alloggiamenti di metallo leggero, buon effetto di tenuta con maggiore rugosità e con alloggiamenti divisi
Lunga durata
Design affidabile con ampio spettro applicativo per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
Buon rapporto prezzo/prestazioni
Prodotto da fornitori esterni certificati

Applicazioni

Industria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore