49404491 (EX 67020440)-ANELLO DI TENUTA * WA 100,0X 130,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49404491
Rubix:999230328027429
Produttore:49404491


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49404491 (EX 67020440)-ANELLO DI TENUTA * WA 100,0X 130,0X 12,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 132 g |
|---|---|
| Diametro interno | 220 mm |
| Diametro esterno | 250 mm |
| Larghezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione