14I712K7-ANELLO DI TENUTA AS 25X47X8/11,5 NBR75
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:A025047IP
Rubix:999190900022249
Produttore:14I712K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Materiale | nbr |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14I712K7-ANELLO DI TENUTA AS 25X47X8/11,5 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Materiale | nbr |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,03 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 20,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione