67022092-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 45,0X52,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67022092
Rubix:999180500071174
Produttore:67022092
67022092-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 45,0X52,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67022092-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 45,0X52,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703413)


Il WA è un anello di tenuta unilaterale a effetto radiale destinato ad alberi rotanti o girevoli e disponibile, come opzione, con un labbro di protezione (WAS) sul lato opposto al fluido per impedire la penetrazione di sporco dall'esterno.
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzionegiunto con armatura metallica incassata senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore