49382994-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X35,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49382994
Rubix:999180500070973
Produttore:49382994
49382994-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X35,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49382994-ANELLO DI TENUTA WA 25,0X35,0X5,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione