Riferimenti
F.P. Milano:A035047GPV
Rubix:999190900022267
Produttore:A035047GPV
Documenti
Dettagli del prodotto : AS 35X47X7 VITON 14IA89G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:47.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

