49405190-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 140,0X170,0X15,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49405190
Rubix:999210420061924
Produttore:49405190


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49405190-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 140,0X170,0X15,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm
Applicazioni
Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione