Riferimenti
Gapi:A055080NP
Rubix:999190900022318
Produttore:14IH82K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IH82K7-ANELLO DI TENUTA AS 55X80X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,08 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 40,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

