49383517-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 19,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383517
Rubix:170000000120199
Produttore:49383517
49383517-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 19,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49383517-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 19,0X32,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno19 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione