Riferimenti
Gapi:A060085IPV
Rubix:999190900022324
Produttore:14II83G7
Documenti
Dettagli del prodotto : AS 60X85X8 VITON 14II83G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

