Riferimenti
Techné:VRING030A
Rubix:999190900101188
Documenti
Dettagli del prodotto : VRING030A GUARNIZIONE V-RING 30 VA 29-31
TENUTA FRONTALE V-RING Modello:VA Diametro Interno:27.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 60 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 27 mm |
|---|---|
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
