14IM77K7-ANELLO DI TENUTA AS 85X110X12 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A085110PP
Rubix:999190900022339
Produttore:14IM77K7
14IM77K7-ANELLO DI TENUTA AS 85X110X12 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14IM77K7-ANELLO DI TENUTA AS 85X110X12 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere: Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Temperatura massima120 °C
NormaDIN 3760
2,97 IVA esclusa
/ Unità
3,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore