Riferimenti
Gapi:A 45X80X10 NBR75
Rubix:999190900022056
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF51K7-ANELLO DI TENUTA A 45X80X10 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,49 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 38,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

