14AJ84K7-ANELLO DI TENUTA A 65X80X8 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A065080I
Rubix:999190900022121
Produttore:14AJ84K7
14AJ84K7-ANELLO DI TENUTA A 65X80X8 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AJ84K7-ANELLO DI TENUTA A 65X80X8 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
1,57 IVA esclusa
/ Unità
1,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore