14I987K7-ANELLO DI TENUTA AS 32X44X8 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:AS 32X44X8 NBR75
Rubix:999190900022262
14I987K7-ANELLO DI TENUTA AS 32X44X8 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14I987K7-ANELLO DI TENUTA AS 32X44X8 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Pressione0,5 bar
Esecuzioneguarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere
Temperatura massima120 °C
NormaASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1; REACH ALLEGATO XVII RESTRIZIONE 50
€ 15,23 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione