Riferimenti
Gapi:A010022G
Rubix:999190900021826
Produttore:14A105K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A105K7-ANELLO DI TENUTA A 10X22X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 115 °C |
| Norma | ASTM D2000 M2 BG 710 A14 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34 Z1; REACH ALLEGATO XVII RESTRIZIONE 50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore