Riferimenti
Gapi:A075095NV
Rubix:999190900022146
Produttore:14AL46G7
Documenti
Dettagli del prodotto : 75X95X10 VITON 14AL 14AL46G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

