Riferimenti
Gapi:MIM 45 68 12 ANELLO TENUTA
Rubix:999190900046092


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AF31K7-ANELLO DI TENUTA A 45X68X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:68.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Temperatura massima | 135 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,86 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 32,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione