Riferimenti
SKF:100X120X12 HMS5 RG
Rubix:160000000416541
Produttore:523384
EAN:7316572278451


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ANELLI TENUTA RADIALI 100X120X12 HMS5 RG
ANELLI TENUTA RADIALI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 71,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore