49478138- TENUTA ROTANTE BAU4SLX2 50,0X 80,0X 8,0 902

Guarnizione radiale dell'albero

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:49478138
Rubix:999230703001876
Produttore:BAU4SLX2 50,00 80,00 8,00 902
49478138- TENUTA ROTANTE BAU4SLX2 50,0X 80,0X 8,0 902

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49478138- TENUTA ROTANTE BAU4SLX2 50,0X 80,0X 8,0 902


Tipi standard secondo DIN 3760, con guaina esterna in elastomero, con o senza labbro parapolvere aggiuntivo (SL) per proteggere da livelli di sporco esterno da leggeri a medi. Disponibili in vari design e materiali.

Punti di forza

-Ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali
Tenuta affidabile del foro della custodia, anche in presenza di una maggiore
Ruvidità del foro, dilatazione termica e spaccatura della custodia, quindi tenuta anche di fluidi a bassa viscosità e gassosi Possibile
Labbro antipolvere aggiuntivo come guarnizione supplementare contro l'ingresso di polvere e sporcizia moderata e media dall'esterno (BA. . . SL)

Applicazioni

Assali;Utensili elettrici;Riduttori industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
€ 10,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione