Riferimenti
Gapi:A085120PV
Rubix:999190900022167
Produttore:14AM87G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 85X120X12 VITON 14AM87G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione esterna in armatura metallica con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione