67069606-V-RING VA 1200 60NBR NB605604 ( MESCOLA 60 NBR NB605604)
V-ring
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:67069606
Rubix:160000000446265
Produttore:V 1200 A NBR 60 OZB STV


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 1090 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 1120 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 67069606-V-RING VA 1200 60NBR NB605604 ( MESCOLA 60 NBR NB605604)
Gli anelli a V proteggono gli elementi di tenuta da grasso, olio o spruzzi d'acqua, nonché da polvere e altri supporti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 740 g |
|---|---|
| Diametro interno | 1090 mm |
| Diametro esterno | 1120 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | non applicabile |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 313,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione