14A054K7-ANELLO DI TENUTA A 7X16X7 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A007016G
Rubix:999190900021820
Produttore:14A054K7
14A054K7-ANELLO DI TENUTA A 7X16X7 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A054K7-ANELLO DI TENUTA A 7X16X7 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:7.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Temperatura massima115 °C
24,42 IVA esclusa
/ 50 Unità
29,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione