49495509-ANELLO DI TENUTA CON MOLLA WAS 40,0X 70,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione radiale dell'albero
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49495509
Rubix:999220622013342
Produttore:WAS 40,0X 70,0X 10,0 NB70C4


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49495509-ANELLO DI TENUTA CON MOLLA WAS 40,0X 70,0X 10,0 NB70C4 (MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Guarnizione per alberi rotanti in esecuzione standard secondo DIN 3760 con una guaina esterna in elastomero che copre un inserto metallico, un labbro di tenuta azionato da una molla e un labbro di protezione sul lato aria. Il WAS è una tenuta per albero rotante a singola azione per alberi rotanti o girevoli, con labbro di tenuta protettivo sul lato rivolto verso il fluido, contro l'accumulo di sporcizia dall'esterno. La guaina esterna in elastomero offre una buona tenuta statica, un buon bilanciamento dell'espansione termica, ad esempio, in alloggiamenti in metallo leggero, una migliore tenuta con una maggiore rugosità e una tenuta sicura per gli alloggiamenti divisi, nonché una buona tenuta statica con fluidi sottili o fluidi gassosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione