49470116-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 48,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Dichtomatik:49470116
Rubix:999180500070314
Produttore:49470116


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49470116-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 48,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm
Applicazioni
Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione