Riferimenti
Gapi:A038052GP
Rubix:999190900022275
Produttore:14IC48K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14IC48K7-ANELLO DI TENUTA AS 38X52X7 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Con Parapolvere:Sì Diametro Interno:38.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,95 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 26,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

