Riferimenti
Gapi:A150180R
Rubix:999190900022214
Produttore:14AS16K7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AS16K7-ANELLO DI TENUTA A 150X180X15 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:15.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione dell'armatura a doppio labbro e a doppia molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Norma | DIN 3760 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore