49383704-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 35,0X62,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Anello di tenuta WAS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:49383704
Rubix:999210420061508
Produttore:49383704


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 49383704-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE * WAS 35,0X62,0X8,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da una cuffia in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione