67204533-ANELLO DI TENUTA * WA 170,0X200,0X15,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67204533
Rubix:160000000413307
Produttore:67204533
67204533-ANELLO DI TENUTA * WA 170,0X200,0X15,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67204533-ANELLO DI TENUTA * WA 170,0X200,0X15,0 FP8084 ( MESCOLA 80 FKM FP808402)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza15 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
31,31 IVA esclusa
/ Unità
38,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore