Riferimenti
Gapi:A050072NV
Rubix:999190900022075
Produttore:14AG57G7


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50X72X10 VITON 14AG57G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione