BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99630

Boccole

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:CR 99630
Rubix:160000000452642
EAN:0085311043236
BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99630

Riepilogo info tecniche

Diametro interno159,99 mm
Diametro esterno171,45 mm
Larghezza31,75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE ANTIUSURA SPEEDY SLEEVES 99630


SKF Speedi-Sleeve provides an alternative to costly repairs for worn or damaged shafts. This thin-walled sleeve, specially developed by SKF, is simply positioned over the relevant part of the shaft and provides a smooth counterface that is optimized for radial shaft seals. Use of SKF Speedi-Sleeve can prevent the need for costly shaft treatments that may involve machining, hardening, plunge grinding or disassembly. SKF Speedi-Sleeve Gold is an enhanced version of standard SKF Speedi-Sleeve, offering improved resistance to abrasive wear.
Boccola antiusura SKF Speedi-Sleeve 99630 per ripristinare rapidamente la superficie esterna di tenuta su alberi usurati. Installazione senza rimozione dell’albero.

Punti di forza

- Optimized countersurface
- Cost effective
- Well-proven solution

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno159,99 mm
Diametro esterno171,45 mm
Larghezza31,75 mm
Esecuzionenon applicabile
Temperatura massima110 °C
Codice doganale73269098
137,65 IVA esclusa
/ Unità
167,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore