49405111-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 115,0X140,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49405111
Rubix:999210420061916
Produttore:49405111
49405111-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 115,0X140,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49405111-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 115,0X140,0X12,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)


ANELLO DI TENUTA IN NBR CON PARAPOLVERE - DIAMETRO INTERNO: 40 mm - DIAMETRO ESTERNO: 65 mm - ALTEZZA: 10 mm

Applicazioni

Sealing of Rotating Machine Elements such as Shafts, Hubs and Axels

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno115 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza12 mm
Materialefkm/fpm
€ 16,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore