67064883-V-RING VA 700 70FKM FP709204 ( MESCOLA 70 FKM FP709204)

V-Ring (V) 700 A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67064883
Rubix:999180200000149
Produttore:67064883
67064883-V-RING VA 700 70FKM FP709204 ( MESCOLA 70 FKM FP709204)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno630 mm
Diametro esterno660 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67064883-V-RING VA 700 70FKM FP709204 ( MESCOLA 70 FKM FP709204)


Le V-ring sono solitamente utilizzate come guarnizioni non sigillate contro lo sporco, gli schizzi d'acqua e l'olio su alberi in movimento. Il labbro di tenuta a forma di V, che ha dato il nome alla V-ring, agisce assialmente. I materiali per la guarnizione impiegati principalmente sono NBR, FKM e FPM.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso829 g
Diametro interno630 mm
Diametro esterno660 mm
Larghezza25 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineIT
Codice doganale84879090
€ 710,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 867,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione