67068241-ANELLO DI TENUTA WA NIF 12,0X25,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
TENUTE ROTANTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67068241
Rubix:999180500072730
Produttore:67068241


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 67068241-ANELLO DI TENUTA WA NIF 12,0X25,0X7,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione