49383671-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Anello di tenuta NBR forma A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383671
Rubix:160000000420299
Produttore:49383671
49383671-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383671-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X80,0X10,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Anello di tenuta radiale per alberi in esecuzione standard secondo DIN 3760 con involucro in elastomero, gabbia metallica e labbro di tenuta a molla. Pressione (MPa/bar): ≤ 0,05/0,5. Temperature: da -40 a +100°C. Materiale: NBR.

Applicazioni

Sealing of rotating machine parts, e.g. shafts, hubs and axles.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza10 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
1,15 IVA esclusa
/ Unità
1,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore