67041242-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA METALLO ESTERNO WBO 25,0X32,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Anello di tenuta dell'albero (W B O NBR 70 BLACK UI GS)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67041242
Rubix:999210420067923
Produttore:67041242
67041242-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA METALLO ESTERNO WBO 25,0X32,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67041242-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA METALLO ESTERNO WBO 25,0X32,0X4,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza4 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione esterna dell'armatura metallica senza molla
Paese d'origineTW
Codice doganale40169300
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,56 IVA esclusa
/ Unità
0,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione