Riferimenti
Dichtomatik:39701
Rubix:999250613003595
Produttore:WAS 50,00 70,00 8,00 NBR 70


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 39701
Le tenute radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per il montaggio con un labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è costituita da un manicotto di gomma, un anello di rinforzo in metallo e una molla elicoidale di tensione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione