14A133K7-ANELLO DI TENUTA A 12X19X5 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A012019D
Rubix:999190900021830
Produttore:14A133K7
14A133K7-ANELLO DI TENUTA A 12X19X5 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14A133K7-ANELLO DI TENUTA A 12X19X5 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:19.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Temperatura massima120 °C
0,49 IVA esclusa
/ Unità
0,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore