49383839-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 24,0X35,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Anello di tenuta dell'albero WAS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49383839
Rubix:999210420061593
Produttore:49383839
49383839-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 24,0X35,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383839-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE WAS 24,0X35,0X7,0 NB70C4 ( MESCOLA 70 NBR NB70C401)


Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno24 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Codice doganale84842000
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione