67197662-GUARNIZIONE WAS 135,0X 170,0X 12,0 NB7034

Guarnizione per albero rotante WAS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:67197662
Rubix:999210420076353
Produttore:67197662
67197662-GUARNIZIONE WAS 135,0X 170,0X 12,0 NB7034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67197662-GUARNIZIONE WAS 135,0X 170,0X 12,0 NB7034


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Applicazioni

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso136 g
Diametro interno135 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione