67062142-V-RING VA 35 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Anello a V standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:67062142
Rubix:160000000446344
Produttore:67062142
67062142-V-RING VA 35 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 67062142-V-RING VA 35 60FKM FP603401 ( MESCOLA 60 FKM FP603401)


I deflettori d'acqua (V-ring) proteggono gli elementi di tenuta da spruzzi di grasso, olio o acqua, nonché da polvere e altri agenti. Freudenberg Sealing Technologies offre deflettori d'acqua in varie versioni che possono essere utilizzati per applicazioni a basso carico fino a quelle più gravose, come ad esempio il nuovo deflettore Merkel Enviromatic. Funzionano in modo assiale, soddisfano gli elevati requisiti e sono facili da montare, oltre a essere adatti anche in caso di elevata deviazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza7,5 mm
Materialefkm/fpm
Esecuzionenon applicabile
Paese d'origineTW
Codice doganale84879090
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore