67017685-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X65,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67017685
Rubix:999210420066557
Produttore:67017685
67017685-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X65,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67017685-ANELLO DI TENUTA WA 45,0X65,0X12,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza12 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione