67018654-ANELLO DI TENUTA WA NIF 6,0X16,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67018654
Rubix:999180500070397
Produttore:67018654
67018654-ANELLO DI TENUTA WA NIF 6,0X16,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67018654-ANELLO DI TENUTA WA NIF 6,0X16,0X5,0 NB7034 ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
0,45 IVA esclusa
/ Unità
0,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione