Riferimenti
Gapi:A 90X110X12 NBR75
Rubix:999190900022172


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AN28K7-ANELLO DI TENUTA A 90X110X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | nbr |
| Pressione | 0,5 bar |
| Esecuzione | guarnizione con armatura metallica incassata con molla |
| Temperatura massima | 120 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore