Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412384
Rubix:160000000436915
Produttore:40412384


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412384-PARAOLIO B2 C 60X80X10/8 NBR
40412384 PARAOLIO B2
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione