14AD41K7-ANELLO DI TENUTA A 40X62X7 NBR75

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:A040062G
Rubix:999190900022014
Produttore:14AD41K7
14AD41K7-ANELLO DI TENUTA A 40X62X7 NBR75

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 14AD41K7-ANELLO DI TENUTA A 40X62X7 NBR75


TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Temperatura massima115 °C
NormaDIN 3760-A
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore