Riferimenti
Gapi:A120150P
Rubix:999190900022200
Produttore:14AQ73K7
Documenti
Dettagli del prodotto : 14AQ73K7-ANELLO DI TENUTA A 120X150X12 NBR75
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

