Riferimenti
Gapi:A 25X42X7 FPM75
Rubix:999190900021918
Documenti
Dettagli del prodotto : 14A680G7-ANELLO DI TENUTA AS 25X42X7 VITON
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore

