Riferimenti
Gapi:A090120PV
Rubix:999190900022174
Produttore:14AN44G7
Documenti
Dettagli del prodotto : 90X120X12 VITON 14AN44G7-ANELLO DI TENUTA
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

